Motion
321 15/1 A WR

HUB CITY INC
321 15/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.3750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI07451036
N° MFR321 15/1 A WR
Prix2,939.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
321 15/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.3750 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI07451036
N° MFR321 15/1 A WR
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
Prix2,939.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    321
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    321
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2498 po-lb
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1100 lb;4893.04 N
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=A
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.57 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.57 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14604
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798967141
  • Puissance d’entrée maximale
    5.570 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4893.04 N, 1100 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    1123 po-lb;126.88 Nm
  • CUP_NON
    662798967141

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 0230-14604 À ARBRE DOUBLE
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®