Motion
NN3020AS,M.P.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3020AS.M.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 37 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07451965
N° MFRNN3020AS.M.SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3020AS.M.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 37 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07451965
N° MFRNN3020AS.M.SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NN30
  • CUP_NON
    4012801581332

Aperçu

Description du fabricant
NN3020-AS-M-SP BRG