Motion
B71928C.T.P4S.DUL

FAG (SCHAEFFLER)
B71928C.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 24 mm, contact de 15 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI07451991
N° MFRB71928C.T.P4S.DUL
Prix15,849.20 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
B71928C.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 24 mm, contact de 15 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI07451991
N° MFRB71928C.T.P4S.DUL
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
Prix15,849.20 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    B71928-C-T-P4S-DUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    90 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    108 kN
  • Série
    1900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801754064

Aperçu

Description du fabricant
B71928-C-T-P4S-DUL