Motion
1A010AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ aluminium de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07452580
N° MFR1A010AFXK
Prix111.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ aluminium de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07452580
N° MFR1A010AFXK
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
Prix111.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    2.6050 po
  • Longueur de vis
    0.4500 po
  • Taille de la vis
    10-32
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type
    Collier de montage d’arbre Accu-Flange™
  • CUP_NON
    662786031052

Aperçu

Description du fabricant
1A010AFXK