Motion
99 01 280

KNIPEX
99 01 280

Pinces à béton de 11 po
N° D’ARTICLE MI07453119
N° MFR99 01 280
Prix43.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
99 01 280

Pinces à béton de 11 po
N° D’ARTICLE MI07453119
N° MFR99 01 280
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
Prix43.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    11 1/8 po.
  • Profondeur globale
    1 po
  • Longueur totale
    11 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 po
  • Longueur de pièce unique
    11 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    11 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    1.05 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    1.05

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à béton
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003302
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003302

Aperçu

Description du fabricant
9901280 11 PO COUCHE À L’HUILE
  • Pour torsader et couper le fil en une seule opération : fiable et économique.
  • La précision et la longue durée de vie en font les bétonnières les plus achetées au monde.
  • Bords de coupe durcis par induction, dureté du bord de coupe (environ 61 HRC).
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.