Spécifications
Détails
- Numéro de grainP60
- Description longueLa 66623399243 est une meule à lamelles montée avec un grain de P60 et une vitesse maximale de 35,000 tr/min, adaptée à un enlèvement de matière agressif.
- Rpm max.35000 tr/min
- CUP_NON66623399243
Aperçu
- Mélange abrasif d’oxyde d’aluminium de qualité P durable pour une bonne durée de vie sur les métaux, allant du carbone à l’acier inoxydable, qui dure de 2 à 3 fois plus longtemps que les roues concurrentes pour les applications de polissage, de mélange, de nettoyage et de finition
- Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
- Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Grain grossier pour éliminer les éclats, les lignes de séparation et les égratignures prononcées