Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la bande4 po
- Hauteur de l’outil6.95 po
- Longueur de l’outil10.39 po
- Poids13.07 lb
Détails
- Capacité en aluminium5 AWG à 900 MCM
- Type de câbleTHHN AL, THHN CU, XHHW AL, XHHW CU
- Capacité du cuivre6 AWG à 750 MCM
- Comprend(1) chargeur, (1) batterie DCB203 2 Ah, (1) dénudeur de câble DCE151 , (1) boîtier de trousse, bagues DCE1513-DCE1522
- Numéro CUP du fabricant885911497350
- Source d’alimentationSans fil
- CUP_NON885911497350
- Tension20 V
Aperçu
- La jauge de profondeur dénude systématiquement le câble jusqu’à 4 po de câble en cuivre/al MCM n° 6 - 750
- Les bagues à dégagement rapide incluses vous permettent de changer rapidement les bagues pour chaque taille de câble
- Gâchette à vitesse variable avec marche arrière pour le contrôle de la vitesse
- L’éclairage DEL intégré réglable aide à fournir un éclairage dans des conditions sombres ou de faible luminosité
- La trousse comprend un rangement pratique pour l’outil, les douilles, la batterie et le chargeur
- Le système E-Clutch aide l'utilisateur à garder le contrôle de l'outil s'il est coincé. À l'aide d'une douille appropriée, le dénudeur de câble fonctionne sur les câbles en cuivre et en aluminium (THHN/XHHW), couvrant une plage de tailles allant de 6 AWG à 750 MCM CU et 900 MCM AL
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire