Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.25 po
- Largeur totale6.02 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationAccumulation importante sur le plancher
- Type de produit chimiqueEau avec solvant
- Type de nettoyantDécapant pour planchers
- CouleurEffacer
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireP1
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant690858107107
- Quantité du colis4 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’iminodiéthanol 2,2’, le méthyloxirane 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer.
- Dilution recommandée1:15 - 1:4
- ParfumSolvant
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesTout revêtement de sol sur lequel un fini acrylique a été appliqué, en particulier les carreaux résilients
- CUP_NON10690858107135
Aperçu
- Pénètre et dissout rapidement plusieurs couches de finition
- Lors de l’utilisation d’eau chaude, le récurage n’est généralement pas nécessaire
- Peut être retiré avec une vadrouille ou un aspirateur humide
- Ne contient pas de phosphates