Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale21.5 po
- Poids à l’expédition57 lb
- Poids57 lb
- Diamètre de la roue10 po et 4 po
Détails
- Types de roues de roulettesCaoutchouc solide 10 po et caoutchouc solide 4 po
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelChariot à main pour bouteille de gaz de roue 4
- Anneau de levage équipéN
- Capacité de charge800 lb
- MatérielAcier
- Nombre de roues4
- Capacité de poids800 lb
- Matériau de la roueCaoutchouc solide
Aperçu
- Contient deux cylindres standard de 9 po de diamètre
- Deux roues de chargement et deux roulettes pivotantes
- Plateau à outils amovible mesurant 12 po L x 4 po L x 2 po P
- Deux porte-cannes
- Chaînes de sécurité pour fixer les bouteilles
- Dimensions totales : 21-1/2 po L x 36 po L x 40 po H