Motion
HY 4090
Adhésif structurel hybride - gris, 50 g, cartouche, temps de durcissement de 5 min
N° D’ARTICLE MI07459473
N° MFRHY 4090
Prix37.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif structurel hybride - gris, 50 g, cartouche, temps de durcissement de 5 min
N° D’ARTICLE MI07459473
N° MFRHY 4090

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 g
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Application
    Collage structurel
  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    5 min
  • Heure du présentoir
    180 s
  • Numéro CUP du fabricant
    079340011687
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate, mélange époxy
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    079340011687

Aperçu

Description du fabricant
2205827 4090 HYBRIDE STRUCTUREL GRIS
  • Force d’un adhésif structurel
  • Rapidité d’un adhésif instantané
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Résistance à la température jusqu'à 300°C / 150°F
  • Remplissage d’espace jusqu’à 5 mm
  • Temps d’installation rapides même à basse température 5°C / 40°F)
  • Faible floraison
  • Bonne résistance aux rayons UV
  • Emballage optimisé et temps d’ouverture plus longs pour les applications de surface plus grande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté