Motion
HY 4080
4080;CR50G Adhésif structurel hybride renforcé gris - gris, 50 g, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI07459477
N° MFRHY 4080
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4080;CR50G Adhésif structurel hybride renforcé gris - gris, 50 g, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI07459477
N° MFRHY 4080

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 g
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    24 heures
  • Numéro CUP du fabricant
    079340011779
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    079340011779

Aperçu

Description du fabricant
STRUCTURE RENFORCÉE GRIS 2217129 4080
  • Produit de liaison structurelle avec une bonne résistance aux chocs
  • Développement rapide de la force (polymérisation complète Moins de 24 heures)
  • Excellente résistance aux chocs
  • Excellente résistance à l’adhérence sur de nombreux substrats comme le métal, les caoutchoucs, le bois, etc. et haute résistance sur les plastiques
  • Ininflammable, sans cancérogène, non corrosif
  • Bonne élasticité, pour les pièces soumises à un mouvement relatif
  • Vitesse maximale du luminaire ( 10 min) et haute performance, surtout dans les grands espaces (jusqu’à 5 mm)
  • Bonne résistance à l’humidité, à la température et aux produits chimiques
  • Élévation élevée ( 80 %) et faible lecture
  • Amélioration de la santé et de la sécurité et réduction des odeurs
  • Également disponible en couleur grise pour assurer un mélange uniforme et approprié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon