Spécifications
Dimensions
- Angle40
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Longueur effective189.18 po / 4805 mm
- Longueur extérieure nominale190.0000 po
- Épaisseur15 mm
- Largeur supérieure10-1/2 po
- Largeur supérieure par toron7/8 po
Détails
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Ceinture à l’intérieurLisse
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- ConstructionAvec bande
- Type de constructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineMX
- DescriptionLa ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
- Code d’harmonisation4010.39.1000
- Numéro de catalogue du fabricant12/C185
- Numéro CUP du fabricant072053576924
- MatérielSBR
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons12
- Circonférence extérieure190.04 po / 4827 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- SectionC
- Normes respectéesARPM, RMA IP-3-2, RMA IP-3-3
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceBandeau haute puissance pour le .
- Ensemble d’unitésOui
- CUP_NON072053576924
Aperçu
- Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
- Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et ?forces exiguës, fatigue et charges de choc
- Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.