Motion
D25481K

DEWALT
D25481K

Trousse de marteau combiné SDS MAX 1-9/16 po - 10.5 A, 1-9/16 po de diamètre de mandrin, vitesse maximale de 540 tr/min, 3150 bpm
N° D’ARTICLE MI07461418
N° MFRD25481K
Prix469.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D25481K

Trousse de marteau combiné SDS MAX 1-9/16 po - 10.5 A, 1-9/16 po de diamètre de mandrin, vitesse maximale de 540 tr/min, 3150 bpm
N° D’ARTICLE MI07461418
N° MFRD25481K
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
Prix promotionnel
Votre prix469.00 $ chacun(Prix courant 607.06 $)

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-9/16 po
  • Poids de l’outil
    13 lb

Détails

  • Intensité
    10.5 A
  • Écaillage
    Écaillage
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    1/2 - 1-1/8 po
  • Taux d’impact
    3150 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    885911477529
  • Vitesse maximale
    540 tr/min
  • CUP_NON
    885911477529

Aperçu

Description du fabricant
D25481K TROUSSE DE MARTEAU ROTATIF
  • 6.1J d’énergie d’impact fournissent la puissance nécessaire pour percer rapidement dans le béton le plus dur
  • AMORTISSEURS - Le contrôle actif des vibrations réduit la vibration ressentie par l’utilisateur aux poignées. Une fonction Perform and Protect.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté