Motion
MONTAGE INFÉRIEUR 25-901-16-BAR/PSI-G1/4

NOSHOK INC
25-901-16-BAR/PSI-G1/4 LOWER MOUNT

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 16 bar/psi, raccord inférieur mâle G1/4 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI07464479
N° MFR25-901-16-BAR/PSI-G1/4 LOWER MOUNT
Prix99.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-901-16-BAR/PSI-G1/4 LOWER MOUNT

Manomètre, 2.5 po, boîtier 304SS , intérieur en alliage de cuivre, 16 bar/psi, raccord inférieur mâle G1/4 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI07464479
N° MFR25-901-16-BAR/PSI-G1/4 LOWER MOUNT

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 200
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE INFÉRIEUR 25-901-16-BAR/PSI-G1/4
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 200 psi/bar
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine