Motion
B 10785-167

SKF
B 10785-167

Alésage de 8.4688 po, matériau PTFE, diamètre extérieur de 236.22 mm, largeur totale de 0.2813 po
N° D’ARTICLE MI07465704
N° MFRB 10785-167
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
B 10785-167

Alésage de 8.4688 po, matériau PTFE, diamètre extérieur de 236.22 mm, largeur totale de 0.2813 po
N° D’ARTICLE MI07465704
N° MFRB 10785-167
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8.4688 po
  • Diamètre extérieur
    236.22 mm
  • Largeur totale
    0.2813 po
  • Largeur
    0.2830 po, 7.18 mm

Details

  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
B JOINT 10785-167 , INTÉRIEUR 190MM POSITRAC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs