Motion
VQ1100KN-51-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQ1100KN-51-Q

Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI07466590
N° MFRVQ1100KN-51-Q
Prix71.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1100KN-51-Q

Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI07466590
N° MFRVQ1100KN-51-Q
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
Prix71.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE ENFICHABLE VQ1100KN-51-Q 5 PORTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté