Motion
6145

3M
6145

Ruban d’emballage - couleur beige, 3 po de largeur, 600 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI07467311
N° MFR6145
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
6145

Ruban d’emballage - couleur beige, 3 po de largeur, 600 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI07467311
N° MFR6145
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
Votre prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    600 pi
  • Épaisseur
    7.3 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Demandes
    Fermeture de boîte, entreposage à froid et inviolable, marque, scellement automatique des boîtes
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115808319
  • Type de produit
    Papier
  • Type de renforcement
    Renforcé pour travaux légers
  • CUP_NON
    00051115808319

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 80831 6145 ACTIVÉ À L’EAU 3X600 PI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif humide interagit avec les surfaces poreuses pour former une liaison puissante et sûre
  • Le ruban forme un sceau inviolable qui se déchiquette si une tentative est faite pour le retirer avant la livraison
  • La construction en papier est facile à manipuler, ce qui la rend idéale pour les applications à la main
  • Les boîtes sont scellées, sécurisées, mais faciles à ouvrir sans outils de coupe
  • Les rouleaux sans mandrin réduisent les déchets et simplifient les changements de rouleaux