Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur10.9 po
- TailleXL
Détails
- ApplicationConstruction, Fabrication de métal, Assemblage
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, jaune haute visibilité
- Pays d’origineCN
- DescriptionGANTS DE CALIBRE ANSI 4 15 , TG
- Code d’harmonisation6116105520
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
- Numéro de catalogue du fabricantY9236XL
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsEnduit de palmier
- Type de protectionEnduit de palmier
- CUP_NON43551064879
Aperçu
- NITRILE DIP PALMIER