Motion
CFD-1-1/2
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, ouvert
N° D’ARTICLE MI07471905
N° MFRCFD-1-1/2
Prix99.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, ouvert
N° D’ARTICLE MI07471905
N° MFRCFD-1-1/2
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
Prix99.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009213100
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921312
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5463 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5710 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424921312

Aperçu

Description du fabricant
CFD 1-1/2 CYLINDRIQUE À RANGÉE DOUBLE, SANS JOINTS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer