Motion
CYR-2-1/4
Rouleau à fourche plate - 2.2500 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07471938
N° MFRCYR-2-1/4
Prix76.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 2.2500 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07471938
N° MFRCYR-2-1/4
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
Prix76.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009221600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424922166
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9712 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14500 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424922166

Aperçu

Description du fabricant
CYR 2-1/4 (OKE/NO SEALS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer