Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.5000 po
- Rouleau Largeur0.3750 po
- Taille du filetage10-32
- Poids0.03 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009200700
- Numéro CUP du fabricant622424920070
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale917 lbf
- Capacité de charge statique radiale1014 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424920070