Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.6250 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.3125 po
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.06 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009219400
- Numéro CUP du fabricant622424921947
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1209 lbf
- Capacité de charge statique radiale1367 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921947