Motion
CFH-4-SB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 4.0000 po de diamètre, 2.2500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07471976
N° MFRCFH-4-SB
Prix385.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 4.0000 po de diamètre, 2.2500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07471976
N° MFRCFH-4-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix385.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    10.84 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009219100
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921916
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29985 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    89540 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    622424921916

Aperçu

Description du fabricant
CFH 4 SB (HEX/HD/SCELLÉ)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer