Motion
CFH-1/2
Tête à fentes suiveur à came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, ouverte
N° D’ARTICLE MI07471978
N° MFRCFH-1/2
Prix40.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, ouverte
N° D’ARTICLE MI07471978
N° MFRCFH-1/2
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
Prix40.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009215500
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921558
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    825 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    883 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    622424921558

Aperçu

Description du fabricant
CFH 1/2 (SCELLES HD/NON)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon