Motion
CCF-1-3/8-SB
Tête hexagonale suiveur de cames - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471985
N° MFRCCF-1-3/8-SB
Prix57.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471985
N° MFRCCF-1-3/8-SB
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
Prix57.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009201600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920162
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3485 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4631 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920162

Aperçu

Description du fabricant
CCF 1-3/8 SB (OD/HEX PEIGNÉ AVEC JOINTS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer