Motion
CCF-3-1/4-SB
Tête hexagonale suiveur de cames - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07472094
N° MFRCCF-3-1/4-SB
Prix298.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07472094
N° MFRCCF-3-1/4-SB
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
Prix298.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.81 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009203000
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920308
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19468 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35115 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920308

Aperçu

Description du fabricant
CCF 3-1/4 SB (OD/HEX PEIGNÉ AVEC JOINTS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer