Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre1.1250 po
- Taille du filetage1-1/8-12
- Poids1.59 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009217500
- Numéro CUP du fabricant622424921756
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale9375 lbf
- Capacité de charge statique radiale13871 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921756