Motion
CFH-3-1/4-S
Tête à fentes suiveur à came plate - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07472109
N° MFRCFH-3-1/4-S
Prix395.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07472109
N° MFRCFH-3-1/4-S
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
Prix395.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    5.19 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009218800
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921886
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19468 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35093 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    622424921886

Aperçu

Description du fabricant
CFH 3-1/4 S (HD AVEC JOINTS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer