Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Taille du filetage2-12
- Poids10.84 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009219000
- Numéro CUP du fabricant622424921909
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale29985 lbf
- Capacité de charge statique radiale89540 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921909