Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.6250 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.05 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009204700
- Numéro CUP du fabricant622424920476
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1401 lbf
- Capacité de charge statique radiale1650 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON622424920476