Motion
37069
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - IP15, 45 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI07472761
N° MFR37069
Prix43.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - IP15, 45 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI07472761
N° MFR37069
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
Prix43.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    45 mm
  • Taille Torx
    IP15

Détails

  • Style de poignée
    Poignée drapeau
  • Numéro CUP du fabricant
    084705370699
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    084705370699

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À POIGNÉE DRAPEAU 37069 TORXPLUS
  • Pour un transfert de couple élevé avec de petites vis Poignée moulée Poignée supérieure Bouton de prise pour tourniquet Wiha acier spécial chrome-vanadium-molybdène À travers durci pour une meilleure résistance à l'usure Fini noir protégé contre la corrosion Embouts TorxPlus usinés avec précision pour un ajustement précis et une longue durée de vie Jusqu'à 100 % de meilleure performance d'entraînement par rapport à TORX TorxPlus standard Élimine virtuellement la came à tête de vis Les outils TorxPlus peuvent ne pas s'adapter aux vis à tête TORX standard