Motion
9 X 210 PR

GATES RUBBER CO
9 X 210 PR

Round Belt - 14 mm Cord Size, Solid Core Type, 210.0000 in Overall Length, Black
N° D’ARTICLE MI07473259
N° MFR9 X 210 PR
Prix579.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
9 X 210 PR

Round Belt - 14 mm Cord Size, Solid Core Type, 210.0000 in Overall Length, Black
N° D’ARTICLE MI07473259
N° MFR9 X 210 PR
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
Prix579.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cordon
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Longueur  
    210.0000 po

Détails

  • Type de bande
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88190007
  • Matériel
    Composé de néoprène Gates
  • Circonférence extérieure
    213.54 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE RONDE POWER 8819-0007 9X210PR
  • Courroie ronde robuste conçue pour les applications exigeantes. Idéal pour les convoyeurs à entraînement serpentin à 1/4 rotations ou torsions, les convoyeurs à arbre de ligne et à rotation électrique. La bande d’alignement d’installation couvre toute la longueur de la courroie pour aider à éliminer les torsions de la courroie pendant l’installation.
  • Les cordons de traction en polyester haute résistance collés à la flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.
  • La bande d’alignement d’installation couvre toute la longueur de la courroie pour aider à éliminer les torsions de la courroie pendant l’installation.
  • Extensibilité minimale pour des exigences minimales de prise en charge.
  • Aucune épissure pour une durabilité accrue.
  • Le couvercle robuste à double couche Flex-Weave® est conçu pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au centre de la courroie contre l’huile, la saleté et la chaleur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon