Motion
60BNR19HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR19HTDUELP4Y

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 60BNR19HTDUELP4Y , diam. 60 mm, diam. ext. 85 mm, 36 mm W, 18 deg, 14600 N dynamique/charge statique 12000 N
N° D’ARTICLE MI07473913
N° MFR60BNR19HTDUELP4Y
Prix4,214.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR19HTDUELP4Y

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 60BNR19HTDUELP4Y , diam. 60 mm, diam. ext. 85 mm, 36 mm W, 18 deg, 14600 N dynamique/charge statique 12000 N
N° D’ARTICLE MI07473913
N° MFR60BNR19HTDUELP4Y
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
Prix4,214.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Numéro CUP du fabricant
    029176765513
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176765513

Aperçu

Description du fabricant
60BNR19HTDUELP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE