Motion
6200Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 30 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07474099
N° MFR6200Z
Prix17.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 30 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07474099
N° MFR6200Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 6200Z est un roulement à billes à gorge profonde/radiale blindé avec un alésage de 10 mm et un diamètre extérieur de 30 mm, idéal pour les petits moteurs électriques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013607
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013607

Aperçu

Description du fabricant
6200Z BRG