Motion
6312NRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 31 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07474115
N° MFR6312NRC3
Prix316.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 31 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07474115
N° MFR6312NRC3
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
Prix316.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Hauteur totale
    31 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6312NRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176521430
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176521430

Aperçu

Description du fabricant
6312NRC3 BRG