AMERICAN INDUSTRIAL HEAT AB-1002-A4-FP-2Z
Échangeur de chaleur – série AB, 4 passe, 5.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 1.125 po, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.500 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 24 gal/min / tube de 37.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon, anodes en zinc 2