Motion
C04800631250M

AS RAYMOND
C04800631250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 45.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07476003
N° MFRC04800631250M
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800631250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.2500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 45.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07476003
N° MFRC04800631250M
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01364 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800631250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    45.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0480-063-1250-M PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif