Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.21 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009210000
- Numéro CUP du fabricant622424921008
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2473 lbf
- Capacité de charge statique radiale3619 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424921008