Motion
CF-1-5/8-SB
Suiveur de came - 1.6250 po de diamètre, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07477621
N° MFRCF-1-5/8-SB
Prix55.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 1.6250 po de diamètre, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07477621
N° MFRCF-1-5/8-SB
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
Prix55.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009210700
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921077
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5013 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424921077

Aperçu

Description du fabricant
CF 1-5/8 SB (ENTRAÎNEMENT HEXAGONAL AVEC JOINTS)