Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.26 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009211800
- Numéro CUP du fabricant622424921183
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale24910 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424921183