Motion
CYR-1-3/4-S
Rouleau à fourche plate - 1.7500 po de diamètre, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI07477638
N° MFRCYR-1-3/4-S
Prix63.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 1.7500 po de diamètre, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI07477638
N° MFRCYR-1-3/4-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009220800
  • Numéro CUP du fabricant
    622424922081
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6519 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10454 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424922081

Aperçu

Description du fabricant
CYR 1-3/4 S (YOKE/SEALED)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer