Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur totale1.3125 po
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Poids1.32 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009221700
- Numéro CUP du fabricant622424922173
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale9712 lbf
- Capacité de charge statique radiale14500 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922173