Motion
CYR-7/8-S
Rouleau à fourche plat - 0.8750 po de diamètre de rouleau, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07477649
N° MFRCYR-7/8-S
Prix27.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 0.8750 po de diamètre de rouleau, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07477649
N° MFRCYR-7/8-S
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
Prix27.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    0.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009222900
  • Numéro CUP du fabricant
    622424922296
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1958 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2727 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424922296

Aperçu

Description du fabricant
CYR 7/8 S (YOKE/SEALED)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer