Motion
3313
Moteur CVCA - 3/4 hp / 1/5 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur anneau / goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI07477762
N° MFR3313
Prix294.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA - 3/4 hp / 1/5 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur anneau / goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI07477762
N° MFR3313
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
Prix294.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    39.9 pi-lb
  • Poids
    16.6 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 3/4 / 1/5 HP, 6P, 48Y
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382120047
  • Courant maximal admissible
    3.8 A
  • Modèle
    K055PNG2851012B
  • Puissance du moteur
    3/4 hp / 1/5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Bague/clou
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382120047

Aperçu

Description du fabricant
FHP,3/4 / 1/5 HP,6P,48Y 3313 60,208-230