Motion
HN15T2BC
Moteur de service Hostile - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Base 1780 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI07477800
N° MFRHN15T2BC
Prix5,554.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Base 1780 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI07477800
N° MFRHN15T2BC
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
Prix5,554.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC
  • Dimension C de la longueur totale
    25 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    44.2 pi-lb
  • Poids
    372 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    786382111427
  • Courant maximal admissible
    18.6 A, 37 A
  • Modèle
    FG09
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382111427

Aperçu

Description du fabricant
CTNI,15 HP,4P,254TC HN15T2BC 60,230/460