Motion
T14C2P4ZS
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48YZ , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI07477811
N° MFRT14C2P4ZS
Prix628.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48YZ , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI07477811
N° MFRT14C2P4ZS
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
Prix628.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48YZ
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    12.22 pi-lb
  • Poids
    17.95 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Courant maximal admissible
    2.7 A, 5.3 A
  • Modèle
    C055JWV2200012B
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Socle
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382118181

Aperçu

Description du fabricant
FHP,1/4 HP,4P,48YZ T14C2P4Z 60,115/230