Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale15.5 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple9.2 pi-lb
- Poids110 lb
Détails
- Régime de base860 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Courant maximal admissible3 A, 6.1 A
- ModèleFR41
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382119195