Spécifications
Dimensions
- Profondeur3 po
- Taille des œillets3/4 po
- Hauteur de la poche de la fourche1-1/4 po
- Largeur de la poche de fourche5 po
- Largeur de l’aimant72 po
- Taille72 po X 3 po X 7 po
- Poids33 lb
Détails
- Capacité75 lb
- CouleurArgent
- MatérielAcier
- Méthode de retraitLevier de dégagement
- CUP_NON691215109215
Aperçu
- Le balai magnétique suspendu nettoie les espaces industriels, les stationnements et les zones de chargement
- Suspendez-vous à partir d’un chariot élévateur pour un ramassage fluide et efficace du matériel
- La conception est durable et légère pour une maniabilité et une portabilité faciles
- Le levier de dégagement est situé dans le balai pour jeter les fragments en toute sécurité