Motion
CDQ2B32-5DZ-M9BVSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-5DZ-M9BVSDPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07478890
N° MFRCDQ2B32-5DZ-M9BVSDPC
Prix181.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-5DZ-M9BVSDPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07478890
N° MFRCDQ2B32-5DZ-M9BVSDPC
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
Prix181.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9BV - Solide, universel, 2 fils, vertical
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B32-5DZ-M9BVSDPC ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté