Motion
HERA55ES 10.77 143TC 1.938

HUB CITY INC
HERA55ES 10.77 143TC 1.938

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 10.77:1 Rapport, 3.675 po, entrée silencieuse face en C, 0.8760 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07479321
N° MFRHERA55ES 10.77 143TC 1.938
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA55ES 10.77 143TC 1.938

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 10.77:1 Rapport, 3.675 po, entrée silencieuse face en C, 0.8760 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07479321
N° MFRHERA55ES 10.77 143TC 1.938
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.675 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 10.5200 po x (H) 9.3750 po x (L) 7.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.3750 po
  • Longueur du boîtier
    10.5200 po
  • Largeur du boîtier
    7.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8760 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA55
  • Couple de sortie maximal
    4500 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.9380 po
  • Ratio
    10.77:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    82.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    12.8900 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA55ES 10.77 143TC 1.938
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798761077
  • Puissance d’entrée maximale
    12.8900 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    162.5 tr/min
  • Couple de sortie
    4500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA55
  • Style
    ES
  • CUP_NON
    662798761077

Aperçu

Description du fabricant
0250-54654 HERA55ES 10.77 143TC 1.938
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.